PRESSOL Kombiniertes Auffang- und Absauggerät für Altöl
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Kombiniertes Altöl-Auffang- und Absauggerät
• Fahrbare Geräte
Mit 2 festen Rädern und 2 Lenkrollen.
• Mit 75-l-Auffangbehälter
Füllstandsanzeige und Auffangtrichter (Ø 420 x 160 mm, ca. 18 l Inhalt).
Siebeinsatz und Tropfablage (Ø 320 mm).
Geräte sind höhenverstellbar (1180 mm + 1750 mm).
Lackierung: Behälter RAL 7040 fenstergrau, Auffangtrichter Pantone 294 C blau.
• komplett mit einer 1:1-Pneumatikpumpe
• 2-m-Saugschlauch mit Auffänger
• 3 verschiedene Saugsonden und 2-m-Ablassschlauch mit Schnellkupplung
• Empfohlener Luftdruck max. 6 bar
• Abgabemenge max. 60 l/min