PRESSOL Getriebeölpumpe
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Getriebeölpumpe
• Doppelt wirkende Zug-/Druckpumpe
Zur direkten Abgabe von Getriebeölen bis SAE 140 aus max. 60-l-Gebinden.
Zur Förderung von selbstschmierenden, nicht aggressiven Medien, Getriebe-/Motoren-/Maschinenöl bis SAE 140, Schneidöl und unverdünntem Frostschutz.
• Leistung ca. 25 l/min (250 ml/Doppelhub)
Gewinde 50,80 mm (G 2" a) und M 64 x 4 mit verstellbarer Fassverschraubung, Pumpenoberteil mit Schlauchtülle, Dichtungen: NBR, Saugrohr passend für eine Tauchtiefe von 650 mm, mit Saugschlitzen zur restlosen Gebindeentleerung.
• Mit ölbeständiger Formdichtung
Zur Abdeckung des Gewindespundes gegen Spritzwasser und Schmutz.
• Komplett mit Schlauchgarnitur und Fasswagen
1500 mm NBR-Abgabeschlauch mit Textileinlage, gebogener Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn und 2 Schlauchschellen zur Montage.