E-COLL Druckluftpresse für Kartuschen und Beutel
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/e_coll.jpg)
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Druckluftpresse für Kartuschen und Schlauchbeutel•
Professionelle Druckluftpresse zum Ausbringen verschiedener Dicht- und Klebstoffe. Die Presse verfügt über einen elastischen Kolben, der an der Innenseite des Alurohres haftet. Hierdurch wird ein sauberes und optimales Auspressen von Beuteln erreicht. Aus eloxiertem Aluminium gefertigt und somit äußerst widerstandsfähig. Durch die optimale Positionierung des Handgriffs in der Mitte der Presse und ihr geringes Gewicht ist diese sehr leicht zu handhaben. Über einen Druckminderer kann die Auspressgeschwindigkeit stufenlos eingestellt werden. Ein Spezialgewinde am vorderen Teil ermöglicht das schnelle Wechseln von Beuteln und Kartuschen. Bei Loslassen des Druckhebels entweicht augenblicklich die Druckluft und das Austreten von Dichtstoff wird sofort unterbunden. Optimaler Schwerpunkt, minimaler Luftverbrauch.
• Für 310-/400-ml-Kartuschen und Schlauchbeutel
• Arbeitsdruck: 6–10 bar (max. 12 bar)
• Nettogewicht: 1125 g