MATO Akku-Fettpresse AccuGreaser 18V-Standard S-LSP mit Panzerschlauch/Hydraulikmundstück
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion geeignet für
- 400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284
- 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen
- 500 g Schraubkartuschen inkl.
- Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz
- Li-Ion Akku 18 V - 1500 mAh
- Standard Ladegerät mit Überladeschutz 100-240 V AC / 50-60 Hz (Ladezeit ca. 1h)
- Förderleistung: ca. 100 cm³/min.
- Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen oder 500 ccm losem Fett, Lieferumfang ohne Fettkartusche
- Schutzrohr für 400 g LubeShuttle® - Kartuschen
- Kartuschen-Adapter für 500 g Schraubkartusche
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche