ProductPage

Schlauch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schlauchleitungen zur Selbstmontage, für Steckverbinder ist das Anschlussteil mit einer Krallnut versehen. Die Volumenzunahme bei ca. 40 bar beträgt zwischen 1 - 1.4 cm³/m. Schlauch aus Perbunan, mineralölbeständig, mit zwei geflochtenen Kunstseideeinlagen.

Montagehinweis
Zu verbindende Teile 1, 2 + 3 am Gewinde und am Schlauchinnendurchmesser leicht einölen. Schlauchfassung 2 enspannen und Schlauch 3 mit Liksdrehung bis auf Anschlag eindrehen. Anschlussteil 1 mit Schlüssel bis Anschlag eindrehen. Nicht festziehen!

Innendurchmesser (mm)
Wandstärke (mm): 3.5
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 70
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Schlauch Ø11mm 45bar Schlauch Ø11mm 45bar ERIKS Artikelnr. 13940389
Schlauch Ø13mm 45bar Schlauch Ø13mm 45bar ERIKS Artikelnr. 13940390
Schlauch Ø15mm 45bar Schlauch Ø15mm 45bar ERIKS Artikelnr. 13940391
Innendurchmesser (mm)
Wandstärke (mm): 3.5
Temperaturbereich (°C): von -40 bis 70
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)