ProductPage

SKF LINCOLN Überwurfschrauben für Stahl- Kupferrohre

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Produkteigenschaften
Nach Norm DIN 3871.

Montagehinweis

1. Überwurfschraube und Doppelkegelring auf das Rohrende schieben. 2. Rohrende in die Senkung bis zum Anschlag führen. 3. Überwurfschraube zunächst handfest anziehen und danach um max. 1,5 Umdrehungen weiterdrehen.

Vorratsartikel
Material: Stahl, verzinkt
Schlüsselweite (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Überwurfschraube Stahl, Oberfläche verzinkt für Ø2.5mm Rohr SKF LINCOLN Überwurfschraube Stahl, Oberfläche verzinkt für Ø2.5mm Rohr ERIKS Artikelnr. 13775581
Überwurfschraube Stahl, Oberfläche verzinkt für Ø8mm Rohr SKF LINCOLN Überwurfschraube Stahl, Oberfläche verzinkt für Ø8mm Rohr ERIKS Artikelnr. 13776212
Überwurfschraube Stahl, Oberfläche verzinkt für Ø12mm Rohr SKF LINCOLN Überwurfschraube Stahl, Oberfläche verzinkt für Ø12mm Rohr ERIKS Artikelnr. 13776864
Überwurfschraube Stahl, Oberfläche verzinkt für Ø4mm Rohr SKF LINCOLN Überwurfschraube Stahl, Oberfläche verzinkt für Ø4mm Rohr ERIKS Artikelnr. 13775771
Vorratsartikel
Material: Stahl, verzinkt
Schlüsselweite (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)