E-COLL Universal-Schneidöl
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Universal-Schneidöl•
Chlor- und silikonfreies Schneidöl für den universellen Einsatz mit besten Kühleigenschaften (frei von gefährlichen Inhaltsstoffen).
• Anwendungsgebiete
Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw.
• Produkteigenschaften
Ausgezeichnete Kühleigenschaften.
Verlängerung der Werkzeugstandzeiten.
Hervorragende Schmierleistung.
Hohe Oberflächenqualität.
Vermindert den Kraftaufwand.
Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit möglich.
• Technische Kenndaten
Temperaturbeständig bis +180 °C, chlorfrei, silikonfrei.
• Technische Kenndaten
Das Produkt ist mineralölfrei und rasch biologisch abbaubar.
Einsatztemperatur: –20 °C bis +200 °C.
Der leicht viskos eingestellte Film läuft auch an senkrechten Flächen nicht sofort ab.
Lässt sich leicht mit Wasser abspülen.
E-COLL
Universal-Schneidöl 5L Kanister
ERIKS Artikelnr. 23429950
Katalog Artikelnr 1: 98300015 Katalog Artikelnr 2: 98300015 |
|||
E-COLL
Universal-Schneidöl 10L Kanister
ERIKS Artikelnr. 23429951
Katalog Artikelnr 1: 98300020 Katalog Artikelnr 2: 98300020 |
|||
E-COLL
EU Bohr-Schneidöl-Spray 400ml gelförmig
ERIKS Artikelnr. 12970733
Katalog Artikelnr 1: 3060.6819 |
12 Stück pro Paket
|