E-COLL Hochleistungsfett LZ
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Hochleistungsfett LZ•
Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie Gleitflächen bei normaler Belastung und allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. Zur Minderung von Reibung und Verschleiß, Unterstützung der Abdichtungen und als Korrosionsschutz.
• Anwendungsgebiete
Förderrollen- und Elektromotorlager.
Achsrollenlager im Bahnbetrieb.
Lang anhaltende Schmierung von Kfz-Lagern.
Abschmierfett für Bau- und Landmaschinen.
• Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +140 °C).
Konsistenzkennzahl nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2K-20.