E-COLL Mehrzweckfett
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/e_coll.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Mehrzweckfett•
– mit Kolloidgraphit –
Mehrzweckfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, auch im Mischreibungsgebiet und bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
Vermindert Reibung/Verschleiß auch bei hohen Belastungen, bewahrt die Schmierwirkung auch in Gegenwart von Meerwasser.
• Anwendungsgebiete
Landmaschinen, Baugeräte, Bagger, Lkw, Traktoren, Steinbrecher, Sattelschlepper usw.
Aufzüge, Ladegeräte, Transportbänder und Wasserpumpen.
• Technische Kenndaten
Mit Longlife-Wirkstoffkombinationen, Notlaufeigenschaften, lithiumverseift. Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C.
Tropfpunkt: +190 °C, harzfrei. Konsistenzkennzahl nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30.
![]() |
E-COLL
Mehrzweckfett II, graph. 400g Kartusche bleifrei
ERIKS Artikelnr. 23429937
Katalog Artikelnr 1: 98141400 Katalog Artikelnr 2: 98141400 |
||
![]() |
E-COLL
Mehrzweckfett II mit Graphit 1kg
ERIKS Artikelnr. 12326727
Katalog Artikelnr 1: 3060.7700 |
10 Stück pro Paket
|
|
![]() |
E-COLL
Mehrzweckfett II, graph. 500g Kartusche bleifrei
ERIKS Artikelnr. 14572920
Katalog Artikelnr 1: 98141500 |