WD-40 Schmiermittel WD-40
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
WD-40 Multifunktionsprodukt
Das WD-40 Multifunktionsprodukt schützt Metall vor Rost und Korrosion, dringt zu eingeklemmten Teilen vor, verdrängt Feuchtigkeit und schmiert fast alles. Es entfernt sogar Fett, Ruß und anderen Schmutz von Oberflächen.
Vorteile des Produkts:
Verdrängt Feuchtigkeit, um Rost vorzubeugen und Elektrik zu schützen
Dringt in eingeklemmten Teilen vor, um sie zu lösen
Schmiert Ausrüstung und Teile für reibungsloses Arbeiten
Entfernt Öl, Schmutz, Fett und Ruß
Schützt Metalloberflächen vor Rost und Korrosion
Einfach in der Anwendung
Empfohlen für:
Gartenwerkzeuge und -geräte
Batterieanschlüsse
Fahrradrahmen
Türschlösser und Scharniere
Elektrowerkzeuge
Motoren
Legierungen
Auspuffanlagen
WD-40
Multispray 400ml Flexible
ERIKS Artikelnr. 13579266
|
6 Stück pro Paket
|
||
WD-40
Pumpzerstäuber 600ml leer WD-40 WD-40
ERIKS Artikelnr. 12532699
Katalog Artikelnr 1: 97960010 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
WD-40
Multispray 5l jerrycan
ERIKS Artikelnr. 23429929
Katalog Artikelnr 1: 97960008 |
|||
WD-40
Multispray 450ml Smart Straw
ERIKS Artikelnr. 23164328
|
12 Stück pro Paket
|