ProductPage

Schlammfilterelement Typ: 1188X HDPE Geeignet für Typ: 1188

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Geeignet für Typ/Serie: 1188
Maschenweite Filterelement (mm)
Nenninnendurchmesser Filtergehäuse
Material: HDPE
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Schlammfilterelement Type: 1188X HDPE 3mm DN250 Geeignet für Typ 1188 Schlammfilterelement Type: 1188X HDPE 3mm DN250 Geeignet für Typ 1188 ERIKS Artikelnr. 13627463
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Schlammfilterelement Type: 1188X HDPE 8mm DN40 Geeignet für Typ 1188 Schlammfilterelement Type: 1188X HDPE 8mm DN40 Geeignet für Typ 1188 ERIKS Artikelnr. 13627447
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Schlammfilterelement Type: 1188X HDPE 8mm DN50 Geeignet für Typ 1188 Schlammfilterelement Type: 1188X HDPE 8mm DN50 Geeignet für Typ 1188 ERIKS Artikelnr. 13627448
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Schlammfilterelement Type: 1188X HDPE 8mm DN65 Geeignet für Typ 1188 Schlammfilterelement Type: 1188X HDPE 8mm DN65 Geeignet für Typ 1188 ERIKS Artikelnr. 13627449
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Schlammfilterelement Type: 1188X HDPE 8mm DN100 Geeignet für Typ 1188 Schlammfilterelement Type: 1188X HDPE 8mm DN100 Geeignet für Typ 1188 ERIKS Artikelnr. 13627451
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Schlammfilterelement Type: 1188X HDPE 8mm DN125 Geeignet für Typ 1188 Schlammfilterelement Type: 1188X HDPE 8mm DN125 Geeignet für Typ 1188 ERIKS Artikelnr. 13627452
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Schlammfilterelement Type: 1188X HDPE 8mm DN150 Geeignet für Typ 1188 Schlammfilterelement Type: 1188X HDPE 8mm DN150 Geeignet für Typ 1188 ERIKS Artikelnr. 13627453
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Schlammfilterelement Type: 1188X HDPE 8mm DN200 Geeignet für Typ 1188 Schlammfilterelement Type: 1188X HDPE 8mm DN200 Geeignet für Typ 1188 ERIKS Artikelnr. 13627454
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Geeignet für Typ/Serie: 1188
Maschenweite Filterelement (mm)
Nenninnendurchmesser Filtergehäuse
Material: HDPE
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)