PRESSOL Chemikalien-Handpumpe
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Chemikalien-Handpumpe
• Leistung ca. 20 l/min (200 ml/Hub)
Standard-Polypropylen-Chemikalienpumpe für Frostschutzmittel, Scheibenklar, leichte Säuren, Laugen, Seifen und Universalverdünner pur oder mit Wasser gemischt (weitere Medien auf Anfrage).
• Für stehende 60/200-l-Gebinde
Gewinde G 2" a (Fassverschraubung höhenverstellbar), Dichtungen Neopren (NEOP).
• Zweiteiliges Saugrohr
Passend für eine max. Tauchtiefe von 885 mm. Komplett mit Förderschlauch 1500 mm.