ProductPage

GRUNDFOS Umwälzpumpe für Zentralheizung Serie UP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Nennweite: 1.1/4" (32)
Material Pumpenkörper: Edelstahl
Anschlussspannung (Angabe): 1 x 230V AC
Einbaulänge (mm): 150
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Umwälzpumpe für Leitungswasser Zirkulation Pumpengehäusein Edelstahl UP 20-30N 150 - Flüssigkeitstemperatur +2°C tot +110°C - PN 10 - 1 x 230V - G 1.1/4" GRUNDFOS Umwälzpumpe für Leitungswasser Zirkulation Pumpengehäusein Edelstahl UP 20-30N 150 - Flüssigkeitstemperatur +2°C tot +110°C - PN 10 - 1 x 230V - G 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 23497567

Katalog Artikelnr 1: 59643500

Umwälzpumpe für Leitungswasser Zirkulation Pumpengehäusein Edelstahl UP 20-45 N 150 - Flüssigkeitstemperatur -25°C tot +110°C - PN 10 - 1 x 230V - G 1.1/4" GRUNDFOS Umwälzpumpe für Leitungswasser Zirkulation Pumpengehäusein Edelstahl UP 20-45 N 150 - Flüssigkeitstemperatur -25°C tot +110°C - PN 10 - 1 x 230V - G 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 23497475

Katalog Artikelnr 1: 95906472

Umwälzpumpe für Leitungswasser Zirkulation Pumpengehäusein Edelstahl UP 20-15n 150 - Flüssigkeitstemperatur +2°C tot +110°C - PN 10 - 1 x 230V - G 1.1/4" GRUNDFOS Umwälzpumpe für Leitungswasser Zirkulation Pumpengehäusein Edelstahl UP 20-15n 150 - Flüssigkeitstemperatur +2°C tot +110°C - PN 10 - 1 x 230V - G 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 23497565

Katalog Artikelnr 1: 59641500

Umwälzpumpe für Leitungswasser Zirkulation Pumpengehäusein Edelstahl UP 20-07n 150 - Flüssigkeitstemperatur +2°C tot +110°C - PN 10 - 1x230V - G 1.1/4" GRUNDFOS Umwälzpumpe für Leitungswasser Zirkulation Pumpengehäusein Edelstahl UP 20-07n 150 - Flüssigkeitstemperatur +2°C tot +110°C - PN 10 - 1x230V - G 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 23497564

Katalog Artikelnr 1: 59640506

Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Nennweite: 1.1/4" (32)
Material Pumpenkörper: Edelstahl
Anschlussspannung (Angabe): 1 x 230V AC
Einbaulänge (mm): 150
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)