ProductPage

LOWARA Tauchpumpe Serie: DOMO roestvaststaal 3 fasen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Maximum Durchfluss (l/min)
Mit Schwimmer: Nein
Versorgungsspannung: 3 x 400V AC
Frequenz: 50Hz
Anschlussmaß
Material Pumpenkörper: Edelstahl
Material Pumpengehäuse: Edelstahl 304 (1.4301)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Tauchpumpe Serie: DOMO7VXT/B Edelstahl Vortex Laufrad 3x400V AC 0,55kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DOMO7VXT/B Edelstahl Vortex Laufrad 3x400V AC 0,55kW ERIKS Artikelnr. 13548884
Tauchpumpe Serie: DOMO7T/B Edelstahl Laufrad 3x400V AC 0,55kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DOMO7T/B Edelstahl Laufrad 3x400V AC 0,55kW ERIKS Artikelnr. 13548883
Tauchpumpe Serie: DOMO10VXT/B Vortex Laufrad 3x400V AC 0,75kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DOMO10VXT/B Vortex Laufrad 3x400V AC 0,75kW ERIKS Artikelnr. 13548886
Tauchpumpe Serie: DOMO10T/B 3x400V AC 0,75kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DOMO10T/B 3x400V AC 0,75kW ERIKS Artikelnr. 13548885
Tauchpumpe Serie: DOMO20VXT/B Vortex Laufrad 3x400V AC 1,5kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DOMO20VXT/B Vortex Laufrad 3x400V AC 1,5kW ERIKS Artikelnr. 13548889
Tauchpumpe Serie: DOMO15T/B 3x400V AC 1,1kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DOMO15T/B 3x400V AC 1,1kW ERIKS Artikelnr. 13548887
Tauchpumpe Serie: DOMO20T/B 3x400V AC 1,5kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DOMO20T/B 3x400V AC 1,5kW ERIKS Artikelnr. 13548888
Maximum Durchfluss (l/min)
Mit Schwimmer: Nein
Versorgungsspannung: 3 x 400V AC
Frequenz: 50Hz
Anschlussmaß
Material Pumpenkörper: Edelstahl
Material Pumpengehäuse: Edelstahl 304 (1.4301)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)