ProductPage

LOWARA Tauchpumpe Serie: DOC roestvaststaal

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Maximum Durchfluss (l/min)
Mit Schwimmer
Versorgungsspannung
Frequenz
Anschlussmaß
Material Pumpenkörper: Kunststoff
Material Pumpengehäuse: Edelstahl 304 (1.4301)
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Tauchpumpe Serie:DOC3SG/A 230V AC 0,25kW LOWARA Tauchpumpe Serie:DOC3SG/A 230V AC 0,25kW ERIKS Artikelnr. 13455297
Tauchpumpe Serie:DOC3GW magnetische Rohrschwimmerschalter 230V AC 0,25kW LOWARA Tauchpumpe Serie:DOC3GW magnetische Rohrschwimmerschalter 230V AC 0,25kW ERIKS Artikelnr. 13455276
Tauchpumpe Serie:DOC7VXSG/A Vortex Laufrad 230V AC 0,55kW LOWARA Tauchpumpe Serie:DOC7VXSG/A Vortex Laufrad 230V AC 0,55kW ERIKS Artikelnr. 13455275
Tauchpumpe Serie:DOC7VXT/A Vortex Laufrad 3x400V AC 0,55kW LOWARA Tauchpumpe Serie:DOC7VXT/A Vortex Laufrad 3x400V AC 0,55kW ERIKS Artikelnr. 13455296
Tauchpumpe Serie:DOC7VX GW magnetische Rohrschwimmerschalter Vortex Laufrad 230V AC 0,55kW LOWARA Tauchpumpe Serie:DOC7VX GW magnetische Rohrschwimmerschalter Vortex Laufrad 230V AC 0,55kW ERIKS Artikelnr. 13455280
Tauchpumpe Serie:DOC7GW magnetische Rohrschwimmerschalter 230V AC 0,55kW LOWARA Tauchpumpe Serie:DOC7GW magnetische Rohrschwimmerschalter 230V AC 0,55kW ERIKS Artikelnr. 13455277
Tauchpumpe Serie:DOC7/A Schwimmerschalter 230V AC 0,55kW LOWARA Tauchpumpe Serie:DOC7/A Schwimmerschalter 230V AC 0,55kW ERIKS Artikelnr. 13455282
Tauchpumpe Serie: DOC7/A GW 5m kabel LOWARA Tauchpumpe Serie: DOC7/A GW 5m kabel ERIKS Artikelnr. 14175543
Tauchpumpe Serie: DOC3/A GW 5m kabel LOWARA Tauchpumpe Serie: DOC3/A GW 5m kabel ERIKS Artikelnr. 14175542
Tauchpumpe Serie: DOC7VX/A GW 5m kabel LOWARA Tauchpumpe Serie: DOC7VX/A GW 5m kabel ERIKS Artikelnr. 14175544
Maximum Durchfluss (l/min)
Mit Schwimmer
Versorgungsspannung
Frequenz
Anschlussmaß
Material Pumpenkörper: Kunststoff
Material Pumpengehäuse: Edelstahl 304 (1.4301)
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster