ProductPage

LOWARA Tauchpumpe Serie: DL gietijzer/roestvaststaal 3 fasen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Maximum Durchfluss (l/min)
Mit Schwimmer: Nein
Versorgungsspannung: 3 x 400V AC
Frequenz: 50Hz
Anschlussmaß: 2" (50)
Material Pumpenkörper: Grauguss
Material Pumpengehäuse: Edelstahl 304 (1.4301)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Tauchpumpe Serie: DL80/A 3x400V AC 0,6kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DL80/A 3x400V AC 0,6kW ERIKS Artikelnr. 13550157
Tauchpumpe Serie: DLF80-N/A 3x400V AC 0,6kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DLF80-N/A 3x400V AC 0,6kW ERIKS Artikelnr. 13550158
Tauchpumpe Serie: DL90/A 3x400V AC 0,6kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DL90/A 3x400V AC 0,6kW ERIKS Artikelnr. 13550159
Tauchpumpe Serie: DLF90-N/A 3x400V AC 0,6kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DLF90-N/A 3x400V AC 0,6kW ERIKS Artikelnr. 13550160
Tauchpumpe Serie: DL105/A 3x400V AC 1,1kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DL105/A 3x400V AC 1,1kW ERIKS Artikelnr. 13550161
Tauchpumpe Serie: DLV100/A Vortex Laufrad 3x400V AC 1,1kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DLV100/A Vortex Laufrad 3x400V AC 1,1kW ERIKS Artikelnr. 13550168
Tauchpumpe Serie: DL VORTEXA Vortex Laufrad 3x400V AC 1,1kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DL VORTEXA Vortex Laufrad 3x400V AC 1,1kW ERIKS Artikelnr. 13550167
Tauchpumpe Serie: DLF105/A 3x400V AC 1,1kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DLF105/A 3x400V AC 1,1kW ERIKS Artikelnr. 13550162
Tauchpumpe Serie: DLV115/A Vortex Laufrad 3x400V AC 1,5kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DLV115/A Vortex Laufrad 3x400V AC 1,5kW ERIKS Artikelnr. 13550169
Tauchpumpe Serie: DL109/A 3x400V AC 1,1kW LOWARA Tauchpumpe Serie: DL109/A 3x400V AC 1,1kW ERIKS Artikelnr. 13550163
Maximum Durchfluss (l/min)
Mit Schwimmer: Nein
Versorgungsspannung: 3 x 400V AC
Frequenz: 50Hz
Anschlussmaß: 2" (50)
Material Pumpenkörper: Grauguss
Material Pumpengehäuse: Edelstahl 304 (1.4301)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster