ProductPage

FLEXION Reduzierung Außengewinde-Innengewinde Messing vernickelt BSPT

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Gerade Form
Material: Messing, vernickelt
Gewindeanschluss 1: Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser: 3/8
Gewindeanschluss 2: Innengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser: 1/2
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Reduzieradapter, Messing vernickelt, Außengewinde-Innengewinde R3/8"xG1/2" FLEXION Reduzieradapter, Messing vernickelt, Außengewinde-Innengewinde R3/8"xG1/2" ERIKS Artikelnr. 14378225
10 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Form: Gerade Form
Material: Messing, vernickelt
Gewindeanschluss 1: Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser: 3/8
Gewindeanschluss 2: Innengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser: 1/2
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)