LEGRIS Adapter Edelstahl 316L Außengewinde BSPT - Innengewinde NPT Serie 1867
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
LEGRIS
1867 21 22 Gewindeadapter Edelstahl 316L R1/2xNPT1/2
ERIKS Artikelnr. 11606291
Katalog Artikelnr 1: B11606291 Katalog Artikelnr 2: 1867 21 22 |
2 Stück pro Paket
|
||
LEGRIS
1867 13 14 Gewindeadapter Edelstahl 316L R1/4xNPT1/4
ERIKS Artikelnr. 11606289
Katalog Artikelnr 1: B11606289 Katalog Artikelnr 2: 1867 13 14 |
2 Stück pro Paket
|
||
LEGRIS
1867 10 11 Gewindeadapter Edelstahl 316L R1/8xNPT1/8
ERIKS Artikelnr. 11606288
Katalog Artikelnr 1: B11606288 Katalog Artikelnr 2: 1867 10 11 |
2 Stück pro Paket
|
||
LEGRIS
1867 17 18 Gewindeadapter Edelstahl 316L R3/8xNPT3/8
ERIKS Artikelnr. 11606290
Katalog Artikelnr 1: B11606290 Katalog Artikelnr 2: 1867 17 18 |
2 Stück pro Paket
|