ProductPage

CEJN Druckluft- und Flüssigkeitswerkzeug MultiFLOW Serie 210

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Blaspistole MultiFLOW reinigt mit ihrer unerreichbaren Blaskraft Oberflächen sehr effektiv. Der Durchfluss lässt sich nach Wunsch exakt einstellen. Die Düse ermöglicht Einstellungen zwischen einem feinen und einem breiten Strahl. Die MultiFLOW erfüllt die OSHA-Sicherheitsstandards bei Gegendruck und geht sogar noch über die geltenden Anforderungen hinaus.

Produkteigenschaften

  • Hohe Blaskraft
  • Einstellbare Durchflussregulierung
  • Ergonomisch geformter Griff
  • Temperaturbereich -20...+60 °C

Material: Aluminium
Max. Betriebsdruck (bar): 13
Anschlussarmatur: Parallel (G)
Größe Anschlussarmatur: 1/4
Anschlussarmatur 2: Lang
Material Dichtung 2: POM/TPE
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Blaspistole Multi-Flow, Blasrohr abnehmbar, Luftmenge einstellbar, G 1/4" CEJN Blaspistole Multi-Flow, Blasrohr abnehmbar, Luftmenge einstellbar, G 1/4" ERIKS Artikelnr. 12466257
Material: Aluminium
Max. Betriebsdruck (bar): 13
Anschlussarmatur: Parallel (G)
Größe Anschlussarmatur: 1/4
Anschlussarmatur 2: Lang
Material Dichtung 2: POM/TPE
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)