ProductPage

SILVENT Flexblow-Schlauch mit Mundstück Serie 220L-280L

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Gewindeart: Parallel (G)
Material Dralldüsen: Zink
Anschluss: 1/4
Abluftmuster: Laval
Ersetzt offenes Rohr Ø (mm): 4
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
FlexBlow 220 L mit 209 L 1/4" Außengewinde L=200mm SILVENT FlexBlow 220 L mit 209 L 1/4" Außengewinde L=200mm ERIKS Artikelnr. 23177209
FlexBlow 230 L mit 209 L 1/4" Außengewinde L=300mm SILVENT FlexBlow 230 L mit 209 L 1/4" Außengewinde L=300mm ERIKS Artikelnr. 23177210
Gewindeart: Parallel (G)
Material Dralldüsen: Zink
Anschluss: 1/4
Abluftmuster: Laval
Ersetzt offenes Rohr Ø (mm): 4
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)