ProductPage

LEGRIS Stecknippel Durchfluss 12mm Innengewinde BSPP Serie 0196

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Stecker (male)
Material: Messing, vernickelt
Gewindeanschluss: Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch): 1/4
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Stecknippel DN=12 G1/4 Innengewinde 0196 12 13 LEGRIS Stecknippel DN=12 G1/4 Innengewinde 0196 12 13 ERIKS Artikelnr. 23215913

Katalog Artikelnr 1: 0196 12 13

10 Stück pro Paket
Form: Stecker (male)
Material: Messing, vernickelt
Gewindeanschluss: Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch): 1/4
Max. Betriebsdruck (bar): 20
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)