ProductPage

CPC Kupplung In-line Klemmverschraubung PTF Serie PMC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Kupplung (female)
Material: Acetal
Max. Betriebsdruck (bar): 8.3
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schnellkupplung Gehäuse PMC, Acetal, In-Line, Anschluss mit Überwurfmutter body PTF 4,3 x 6,4 acetal/Buna-N/geschliffen CPC Schnellkupplung Gehäuse PMC, Acetal, In-Line, Anschluss mit Überwurfmutter body PTF 4,3 x 6,4 acetal/Buna-N/geschliffen ERIKS Artikelnr. 23277908

Katalog Artikelnr 1: B23277908

Schnellkupplung Gehäuse PMC, Acetal, In-Line, Anschluss mit Überwurfmutter body PTF 2,4 x 4.0 acetal/Buna-N/geschliffen CPC Schnellkupplung Gehäuse PMC, Acetal, In-Line, Anschluss mit Überwurfmutter body PTF 2,4 x 4.0 acetal/Buna-N/geschliffen ERIKS Artikelnr. 23277906

Katalog Artikelnr 1: B23277906

Vorratsartikel
Form: Kupplung (female)
Material: Acetal
Max. Betriebsdruck (bar): 8.3
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)