ProductPage

FESTO Kugelhahn Serie: VZBM Messing Pneumatisch betätigt Innengewinde (BSPP) PN25/40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: Messing
Bauform: 2-Wege
Werkstoffqualität
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Material Sitz: PTFE
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch betätigt PN25 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) FESTO Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch betätigt PN25 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr. 14168465
Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN40 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) FESTO Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN40 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 14168464
Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN25 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) FESTO Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN25 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 14085782
Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN25 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) FESTO Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN25 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 14168466
Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN25 Innengewinde (BSPP) 1" (25) FESTO Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN25 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 14085783
Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) FESTO Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 14085789
Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) FESTO Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 14168474
Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN25 Innengewinde (BSPP) 2" (50) FESTO Kugelhahn Serie: VZBM Messing/PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend PN25 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 14168475
Material Gehäuse: Messing
Bauform: 2-Wege
Werkstoffqualität
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Material Sitz: PTFE
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)