ProductPage

FESTO Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend Innengewinde (BSPP) PN63

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: Edelstahl
Bauform: 2-Wege
Werkstoffqualität: 1.4408
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN63
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Material Sitz: PTFE
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl/PTFE Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN63 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) FESTO Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl/PTFE Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN63 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr. 12482709
Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl/PTFE Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN63 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) FESTO Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl/PTFE Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN63 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 13403998
Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl/PTFE Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN63 Innengewinde (BSPP) 1" (25) FESTO Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl/PTFE Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN63 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 12688807
Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl/PTFE Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN63 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) FESTO Kugelhahn Serie: VZBA Edelstahl/PTFE Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN63 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 14169476
Material Gehäuse: Edelstahl
Bauform: 2-Wege
Werkstoffqualität: 1.4408
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN63
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Material Sitz: PTFE
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)