LEGRIS Überwurfmutter verzinkt Serie 0110..40
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
LEGRIS
0110 04 00 40 Überwurfmutter verzinkt Ø4mm x M8
ERIKS Artikelnr. 23214546
Katalog Artikelnr 1: 0110 04 00 40 |
50 Stück pro Paket
|
||
LEGRIS
0110 06 00 40 Überwurfmutter verzinkt Ø6mm x M10
ERIKS Artikelnr. 23214548
Katalog Artikelnr 1: 0110 06 00 40 |
50 Stück pro Paket
|
||
LEGRIS
0110 08 00 40 Überwurfmutter verzinkt Ø8mm x M12
ERIKS Artikelnr. 23214549
Katalog Artikelnr 1: 0110 08 00 40 |
50 Stück pro Paket
|
||
LEGRIS
0110 10 00 40 Überwurfmutter verzinkt Ø10mm x M16
ERIKS Artikelnr. 23214550
Katalog Artikelnr 1: 0110 10 00 40 |
50 Stück pro Paket
|
||
LEGRIS
0110 12 00 40 Überwurfmutter verzinkt Ø12mm x M18
ERIKS Artikelnr. 23214551
Katalog Artikelnr 1: 0110 12 00 40 |
10 Stück pro Paket
|
||
LEGRIS
0110 18 00 40 Überwurfmutter verzinkt Ø18mm x M24
ERIKS Artikelnr. 23214555
Katalog Artikelnr 1: 0110 18 00 40 |
10 Stück pro Paket
|