LEGRIS Überwurfmutter Edelstahl Serie 1810
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
LEGRIS
Uberwurfmutter 1810 10 00
ERIKS Artikelnr. 13668208
|
5 Stück pro Paket
|
||
LEGRIS
1810 06 00 Überwurfmutter Edelstahl Ø6mm x M10
ERIKS Artikelnr. 23215643
Katalog Artikelnr 1: B23215643 Katalog Artikelnr 2: 1810 06 00 |
5 Stück pro Paket
|
||
LEGRIS
1810 08 00 Überwurfmutter Edelstahl Ø8mm x M12
ERIKS Artikelnr. 23216269
Katalog Artikelnr 1: B23216269 Katalog Artikelnr 2: 1810 08 00 |
5 Stück pro Paket
|
||
LEGRIS
1810 12 00 Überwurfmutter Edelstahl Ø12mm x M18
ERIKS Artikelnr. 23216270
Katalog Artikelnr 1: B23216270 Katalog Artikelnr 2: 1810 12 00 |
5 Stück pro Paket
|
||
LEGRIS
1810 16 00 Überwurfmutter Edelstahl Ø16mm x M22
ERIKS Artikelnr. 23216271
Katalog Artikelnr 1: B23216271 Katalog Artikelnr 2: 1810 16 00 |
5 Stück pro Paket
|