LEGRIS Signalverschraubung Außengewinde BSPP und Metrisch Serie 7818
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
LEGRIS
Signalverschraubung Außengewinde Polymer Ø4mm G1/2 BSPP 7818 04 21
ERIKS Artikelnr. 23217452
Katalog Artikelnr 1: B23217452 Katalog Artikelnr 2: 7818 04 21 |
|||
LEGRIS
Signalverschraubung Außengewinde Polymer Ø4mm G3/8 BSPP 7818 04 17
ERIKS Artikelnr. 23217450
Katalog Artikelnr 1: B23217450 Katalog Artikelnr 2: 7818 04 17 |
|||
LEGRIS
Signalverschraubung Außengewinde Polymer Ø4mm G1/4 BSPP 7818 04 13
ERIKS Artikelnr. 23213944
Katalog Artikelnr 1: B23213944 Katalog Artikelnr 2: 7818 04 13 |
|||
LEGRIS
Signalverschraubung Außengewinde Polymer Ø4mm G1/8 BSPP 7818 04 10
ERIKS Artikelnr. 23213942
Katalog Artikelnr 1: B23213942 Katalog Artikelnr 2: 7818 04 10 |
|||
LEGRIS
Signalverschraubung Außengewinde Polymer Ø4mm M5x0.8 7818 04 19
ERIKS Artikelnr. 23217451
Katalog Artikelnr 1: B23217451 Katalog Artikelnr 2: 7818 04 19 |