LEGRIS Rückschlagventil mit Blitzanschluss Zuluftversion Außengewinde BSPP und Metrisch Serie 7984
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/legris.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
![]() |
LEGRIS
Rückschlagventil mit Blitzanschluss Zuluftversion Polymer Ø4mm G1/8 BSPP 7984 04 10
ERIKS Artikelnr. 23217525
Katalog Artikelnr 1: B23217525 Katalog Artikelnr 2: 7984 04 10 |
10 Stück pro Paket
|
|
![]() |
LEGRIS
Rückschlagventil mit Blitzanschluss Zuluftversion Polymer Ø4mm M5x0.8 7984 04 19
ERIKS Artikelnr. 23217526
Katalog Artikelnr 1: B23217526 Katalog Artikelnr 2: 7984 04 19 |
10 Stück pro Paket
|
|
![]() |
LEGRIS
Rückschlagventil mit Blitzanschluss Zuluftversion Polymer Ø6mm G1/8 BSPP 7984 06 10
ERIKS Artikelnr. 23217527
Katalog Artikelnr 1: B23217527 Katalog Artikelnr 2: 7984 06 10 |
||
![]() |
LEGRIS
Rückschlagventil mit Blitzanschluss Zuluftversion Polymer Ø8mm G1/4 BSPP 7984 08 13
ERIKS Artikelnr. 23217530
Katalog Artikelnr 1: B23217530 Katalog Artikelnr 2: 7984 08 13 |
10 Stück pro Paket
|
|
![]() |
LEGRIS
Rückschlagventil mit Blitzanschluss Zuluftversion Polymer Ø8mm G1/8 BSPP 7984 08 10
ERIKS Artikelnr. 23217529
Katalog Artikelnr 1: B23217529 Katalog Artikelnr 2: 7984 08 10 |
10 Stück pro Paket
|