ProductPage

FESTO Integrierter Antrieb EMCA

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Grösse
Typ: Motor mit Controller
Flanschdurchmesser (mm): 67
Elektrischer Anschluss: Anschlusskasten
Messeinheit
Mit Bremse: Nein
Schutzart (IP): 54
Betriebsspannung bei DC (V): 24
Umgebungstemperatur (°C): von 0 bis 50
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TM-CO 8034241 FESTO Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TM-CO 8034241 ERIKS Artikelnr. 14169290
Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TM-DIO 8061198 FESTO Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TM-DIO 8061198 ERIKS Artikelnr. 14169289
Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TM-EC 8069732 FESTO Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TM-EC 8069732 ERIKS Artikelnr. 14169291
Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TM-EP 8061204 FESTO Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TM-EP 8061204 ERIKS Artikelnr. 14169293
Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TM-PN 8069728 FESTO Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TM-PN 8069728 ERIKS Artikelnr. 14169292
Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TE-CO 8034239 FESTO Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TE-CO 8034239 ERIKS Artikelnr. 14169281
Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TE-DIO 8061197 FESTO Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TE-DIO 8061197 ERIKS Artikelnr. 14169280
Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TE-EC 8069730 FESTO Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TE-EC 8069730 ERIKS Artikelnr. 14169282
Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TE-EP 8061202 FESTO Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TE-EP 8061202 ERIKS Artikelnr. 14169284
Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-S-1TE-CO 8034238 FESTO Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-S-1TE-CO 8034238 ERIKS Artikelnr. 14169276
Grösse
Typ: Motor mit Controller
Flanschdurchmesser (mm): 67
Elektrischer Anschluss: Anschlusskasten
Messeinheit
Mit Bremse: Nein
Schutzart (IP): 54
Betriebsspannung bei DC (V): 24
Umgebungstemperatur (°C): von 0 bis 50
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster