ProductPage

SMC Manometer für Vakuum ø42.5 mm Serie GZ46

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Kataloge    URL
Produktübersicht

▪ Manometer für Vakuum
▪ Typ: Gewinde auf der Rückseite
▪ Druckbereich: -100 bis 200 kPa
▪ Anzeigegenauigkeit: ±3% F.S. (vom Endwert)

Gehäusedurchmesser (mm): 42.5
Messbereich
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss
Anschlussstelle: Hinten
Material Gehäuse: Stahl
Material Scheibe: Polycarbonat
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Vakuum-Manometer GZ46-K-02 SMC Vakuum-Manometer GZ46-K-02 ERIKS Artikelnr. 24124311

Katalog Artikelnr 1: GZ46-K-02

Vakuum-Manometer GZ46-K-01 SMC Vakuum-Manometer GZ46-K-01 ERIKS Artikelnr. 24124310

Katalog Artikelnr 1: GZ46-K-01

Vakuum-Manometer GZ46-K1K-01-C SMC Vakuum-Manometer GZ46-K1K-01-C ERIKS Artikelnr. 12734713
Gehäusedurchmesser (mm): 42.5
Messbereich
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss
Anschlussstelle: Hinten
Material Gehäuse: Stahl
Material Scheibe: Polycarbonat
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)