ProductPage

DUNKER BG Motoren mit integrierter Elektronik BG 42 KI

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

dGo
Bürstenlose Gleichstrommotoren Baureihe BG mitintegrierter Kommutierungselektronik


» Sehr einfache Inbetriebnahme
» Im modularen Baukasten kombinierbar mit hochauflösendenGebern, Bremsen und Getrieben
» Motordrehzahl abhängig von Last
» Je nach Motortyp ist Drehrichtung wählbar
» Kompaktes Design
» Alternativ sind die Motoren auch mit integriertenDrehzahl- und Positionier-Elektroniken verfügbar
(siehe dMove und dPro)
» Besonders laufruhig ist die Baugröße BGA 22

Konstruktion
Ausführung
Anschlussspannung (VDC): 24
Nenndrehmoment (Ncm)
Nenndrehzahl (rpm)
Schaftdurchmesser (mm): 6
Achslänge (mm): 20
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Bürstenlose Gleichstrommotor mit integrierter Elektronik BG42x15 KI 24V AS6x20 DUNKER Bürstenlose Gleichstrommotor mit integrierter Elektronik BG42x15 KI 24V AS6x20 ERIKS Artikelnr. 13274571
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Bürstenlose Gleichstrommotor mit integrierter Elektronik BG42x30 KI 24V AS6x20 DUNKER Bürstenlose Gleichstrommotor mit integrierter Elektronik BG42x30 KI 24V AS6x20 ERIKS Artikelnr. 13274573
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Anschlussspannung (VDC): 24
Nenndrehmoment (Ncm)
Nenndrehzahl (rpm)
Schaftdurchmesser (mm): 6
Achslänge (mm): 20
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

  • ERIKS Artikelnr: 12255018

    Nicht über den Webshop erhältlich
    Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
  • ERIKS Artikelnr: 12255016

    Nicht über den Webshop erhältlich
    Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20