ProductPage

DUNKER GR Motoren ohne Elektronik GR42x40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Brochure 02 Download  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Konstruktion
Ausführung
Anschlussspannung (VDC): 24
Nenndrehmoment (Ncm): 5.7
Nenndrehzahl (rpm): 3100
Schaftdurchmesser (mm): 5
Achslänge (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR42x40 24V AS5x20 DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR42x40 24V AS5x20 ERIKS Artikelnr. 11526610
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR42x40 24V AS5x45 DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR42x40 24V AS5x45 ERIKS Artikelnr. 13274615
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Anschlussspannung (VDC): 24
Nenndrehmoment (Ncm): 5.7
Nenndrehzahl (rpm): 3100
Schaftdurchmesser (mm): 5
Achslänge (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

  • ERIKS Artikelnr: 12255018

    Nicht über den Webshop erhältlich
    Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
  • ERIKS Artikelnr: 12255016

    Nicht über den Webshop erhältlich
    Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20