ProductPage

WEG 3 Phasen Motor W22 Gusseisen B34T (8P)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Brochure 02 Download  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Energieeffizienzklasse
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm): 750
Montage
Anzahl Pole: 8
Bemessungsspannung (V)
Bemessungsfrequenz (Hz): 50
Rahmengröße gemäß IEC
Wellendurchmesser (mm)
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) (mm)
Material: Grauguss
PTC Thermistor
Filter löschen (32 der 32 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
3 Phasen Motor 0.12kW 750T/m (=8p) B34T IE2 230/400V 50Hz W22 IEC 71 Grauguss WEG 3 Phasen Motor 0.12kW 750T/m (=8p) B34T IE2 230/400V 50Hz W22 IEC 71 Grauguss ERIKS Artikelnr. 12350047
3 Phasen Motor 0.18kW 750T/m (=8p) B34T IE2 230/400V 50Hz W22 IEC 80 Grauguss WEG 3 Phasen Motor 0.18kW 750T/m (=8p) B34T IE2 230/400V 50Hz W22 IEC 80 Grauguss ERIKS Artikelnr. 12350049
3 Phasen Motor 0.25kW 750T/m (=8p) B34T IE2 230/400V 50Hz W22 IEC 80 Grauguss WEG 3 Phasen Motor 0.25kW 750T/m (=8p) B34T IE2 230/400V 50Hz W22 IEC 80 Grauguss ERIKS Artikelnr. 12350051
3 Phasen Motor 0.37kW 750T/m (=8p) B34T IE2 230/400V 50Hz W22 IEC 90S Grauguss WEG 3 Phasen Motor 0.37kW 750T/m (=8p) B34T IE2 230/400V 50Hz W22 IEC 90S Grauguss ERIKS Artikelnr. 12350053
3 Phasen Motor 0.55kW 750T/m (=8p) B34T IE2 230/400V 50Hz W22 IEC 90L Grauguss WEG 3 Phasen Motor 0.55kW 750T/m (=8p) B34T IE2 230/400V 50Hz W22 IEC 90L Grauguss ERIKS Artikelnr. 12350055
3 Phasen Motor 0.12kW 750T/m (=8P) B34T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC 71 Grauguss WEG 3 Phasen Motor 0.12kW 750T/m (=8P) B34T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC 71 Grauguss ERIKS Artikelnr. 12687457
3 Phasen Motor 0.12kW 750T/m (=8p) B34T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC 71 Grauguss mit PTC Sensoren WEG 3 Phasen Motor 0.12kW 750T/m (=8p) B34T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC 71 Grauguss mit PTC Sensoren ERIKS Artikelnr. 13279431
3 Phasen Motor 0.18kW 750T/m (=8P) B34T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC 80 Grauguss WEG 3 Phasen Motor 0.18kW 750T/m (=8P) B34T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC 80 Grauguss ERIKS Artikelnr. 12687462
3 Phasen Motor 0.18kW 750T/m (=8p) B34T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC 80 Grauguss mit PTC Sensoren WEG 3 Phasen Motor 0.18kW 750T/m (=8p) B34T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC 80 Grauguss mit PTC Sensoren ERIKS Artikelnr. 13279439
3 Phasen Motor 0.25kW 750T/m (=8P) B34T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC 80 Grauguss WEG 3 Phasen Motor 0.25kW 750T/m (=8P) B34T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC 80 Grauguss ERIKS Artikelnr. 12687467
Vorratsartikel
Energieeffizienzklasse
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm): 750
Montage
Anzahl Pole: 8
Bemessungsspannung (V)
Bemessungsfrequenz (Hz): 50
Rahmengröße gemäß IEC
Wellendurchmesser (mm)
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) (mm)
Material: Grauguss
PTC Thermistor
Filter löschen (32 der 32 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster