ProductPage

WEG 3-Phasen Motor W21 Aluminium B14T (4P)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Energieeffizienzklasse
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm): 1500
Montage: B14T
Anzahl Pole: 4
Bemessungsspannung (V)
Bemessungsfrequenz (Hz): 50
Rahmengröße gemäß IEC
Wellendurchmesser (mm)
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) (mm)
Material: Aluminium
PTC Thermistor
Filter löschen (34 der 34 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
3 Phasen Motor 0.12kW 1500T/m (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC 63 Aluminium WEG 3 Phasen Motor 0.12kW 1500T/m (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC 63 Aluminium ERIKS Artikelnr. 12552054
3 Phasen Motor 0.18kW 1500T/m (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC 63 Aluminium WEG 3 Phasen Motor 0.18kW 1500T/m (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC 63 Aluminium ERIKS Artikelnr. 12552059
Motor 0,18kW-4P-B14T-IE2-24-W21-63-PTC WEG Motor 0,18kW-4P-B14T-IE2-24-W21-63-PTC ERIKS Artikelnr. 13575074
3 Phasen Motor 0.25kW 1500T/m (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC 71 Aluminium WEG 3 Phasen Motor 0.25kW 1500T/m (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC 71 Aluminium ERIKS Artikelnr. 12552064
3 Phasen Motor 0.37kW 1500T/m (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC 71 Aluminium WEG 3 Phasen Motor 0.37kW 1500T/m (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC 71 Aluminium ERIKS Artikelnr. 12552069
Motor 0,37kW-4P-B14T-C140-IE2-24-W21-71 WEG Motor 0,37kW-4P-B14T-C140-IE2-24-W21-71 ERIKS Artikelnr. 12647487
3 Phasen Motor 0.55kW 1500T/m (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC 71 Aliminium 'High Output' frame WEG 3 Phasen Motor 0.55kW 1500T/m (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC 71 Aliminium 'High Output' frame ERIKS Artikelnr. 13024251
3 Phasen Motor 0.55kW 1500T/m (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC 80 Aluminium WEG 3 Phasen Motor 0.55kW 1500T/m (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC 80 Aluminium ERIKS Artikelnr. 12552074

Katalog Artikelnr 1: B12483396

3 Phasen Motor 0.12kW 1500T/m (=4P) B14T IE3 230/400V 50Hz W21 IEC 63 Aluminium WEG 3 Phasen Motor 0.12kW 1500T/m (=4P) B14T IE3 230/400V 50Hz W21 IEC 63 Aluminium ERIKS Artikelnr. 13024280
3 Phasen Motor 0.12kW 1500T/m (=4p) B14T IE3 230/400V 50Hz W21 IEC 63 Aluminium mit PTC Sensoren WEG 3 Phasen Motor 0.12kW 1500T/m (=4p) B14T IE3 230/400V 50Hz W21 IEC 63 Aluminium mit PTC Sensoren ERIKS Artikelnr. 13313330
Vorratsartikel
Energieeffizienzklasse
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm): 1500
Montage: B14T
Anzahl Pole: 4
Bemessungsspannung (V)
Bemessungsfrequenz (Hz): 50
Rahmengröße gemäß IEC
Wellendurchmesser (mm)
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) (mm)
Material: Aluminium
PTC Thermistor
Filter löschen (34 der 34 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster