ProductPage

WEG 3-Phasen Motor W22Xec Gusseisen B14T (2p)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Energieeffizienzklasse
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm): 3000
Montage: B14T
Anzahl Pole: 2
ATEX Zone: Zone 2 / 22
Bemessungsspannung (V)
Bemessungsfrequenz (Hz): 50
Rahmengröße gemäß IEC
Material: Grauguss
PTC Thermistor: Ja
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
3 Phasen Motor 0.12kW 3000T/m (=2p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC 63 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.12kW 3000T/m (=2p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC 63 Grauguß ERIKS Artikelnr. 12993619
3 Phasen Motor 0.18kW 3000T/m (=2p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC 63 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.18kW 3000T/m (=2p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC 63 Grauguß ERIKS Artikelnr. 12993624
3 Phasen Motor 0.25kW 3000T/m (=2p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC 63 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.25kW 3000T/m (=2p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC 63 Grauguß ERIKS Artikelnr. 12993629
3 Phasen Motor 0.37kW 3000T/m (=2p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC 71 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.37kW 3000T/m (=2p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC 71 Grauguß ERIKS Artikelnr. 12993634
3 Phasen Motor 0.55kW 3000T/m (=2p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC 71 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.55kW 3000T/m (=2p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC 71 Grauguß ERIKS Artikelnr. 12993639
3 Phasen Motor 0.12kW 3000T/m (=2p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC 63 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.12kW 3000T/m (=2p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC 63 Grauguß ERIKS Artikelnr. 12994142
3 Phasen Motor 0.18kW 3000T/m (=2p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC 63 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.18kW 3000T/m (=2p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC 63 Grauguß ERIKS Artikelnr. 12994147
3 Phasen Motor 0.25kW 3000T/m (=2p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC 63 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.25kW 3000T/m (=2p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC 63 Grauguß ERIKS Artikelnr. 12994152
3 Phasen Motor 0.37kW 3000T/m (=2p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC 71 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.37kW 3000T/m (=2p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC 71 Grauguß ERIKS Artikelnr. 12994157
3 Phasen Motor 0.55kW 3000T/m (=2p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC 71 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.55kW 3000T/m (=2p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC 71 Grauguß ERIKS Artikelnr. 12994162
Energieeffizienzklasse
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm): 3000
Montage: B14T
Anzahl Pole: 2
ATEX Zone: Zone 2 / 22
Bemessungsspannung (V)
Bemessungsfrequenz (Hz): 50
Rahmengröße gemäß IEC
Material: Grauguss
PTC Thermistor: Ja
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster