ProductPage

WEG Frequenzregler Typ CFW300

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Motorleistung (kW)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Frequenzumrichter CFW300 0,25kW 1,6A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A WEG Frequenzumrichter CFW300 0,25kW 1,6A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A ERIKS Artikelnr. 13286263
Frequenzumrichter CFW300 0,25kW 1,6A, Input 1 phase 127V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A WEG Frequenzumrichter CFW300 0,25kW 1,6A, Input 1 phase 127V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A ERIKS Artikelnr. 13286259
Frequenzumrichter CFW300 0,55kW 2,6A, Input 1 phase 127V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A WEG Frequenzumrichter CFW300 0,55kW 2,6A, Input 1 phase 127V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A ERIKS Artikelnr. 13286260
Frequenzumrichter CFW300 0,55kW 2,6A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A WEG Frequenzumrichter CFW300 0,55kW 2,6A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A ERIKS Artikelnr. 13286264
Frequenzumrichter CFW300 1,1kW 4,2A, Input 1 phase 127V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A WEG Frequenzumrichter CFW300 1,1kW 4,2A, Input 1 phase 127V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A ERIKS Artikelnr. 13286261
Frequenzumrichter CFW300 1,1kW 4,2A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A WEG Frequenzumrichter CFW300 1,1kW 4,2A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A ERIKS Artikelnr. 13286265
Frequenzumrichter CFW300 1,5kW 6A, Input 1 phase 127V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A WEG Frequenzumrichter CFW300 1,5kW 6A, Input 1 phase 127V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A ERIKS Artikelnr. 13286262
Frequenzumrichter CFW300 1,5kW 7,3A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A WEG Frequenzumrichter CFW300 1,5kW 7,3A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A ERIKS Artikelnr. 13286267
Frequenzumrichter CFW300 1,5kW 6A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A WEG Frequenzumrichter CFW300 1,5kW 6A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 50°C, Enclosure size A ERIKS Artikelnr. 13286266
Frequenzumrichter CFW300 2,2kW 10A, Input 1-3 Phasen 230V, IP20, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 50°C, Enclosure size B WEG Frequenzumrichter CFW300 2,2kW 10A, Input 1-3 Phasen 230V, IP20, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 50°C, Enclosure size B ERIKS Artikelnr. 13286268
Motorleistung (kW)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)