ProductPage

DUNKER PLG Planetengetriebe PLG 52 EB

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Planetengetriebe (PLG)
haben die höchsten zulässigen Dauerdrehmomentealler Getriebe bei gleichzeitig sehr kompakter Bauform, geringemGewicht und ausgezeichnetem Verzahnungs-Wirkungsgrad von typischerweise97%. Bei unseren Planetengetrieben ist eine Vielzahl vonverschiedensten Materialien je nach Kundenanforderungen kombinierbar,wobei Dauerdrehmomente bis zu 130 Nm betragen und Untersetzungenvon 4:1 bis 512:1 erhältlich sind. Planetengetriebe sind wartungsfrei.
Die Baugrößen sind teilweise in unterschiedlichen Ausprägungenverfügbar:
EP: Langlebig l Laufruhig l alle Betriebsarten
HT: Hohe Leistungsdichte l besonders robust l alle Betriebsarten l IP 65Getrieberumpf bis zu IP 65. Die Abtriebswelle hat IP 52 und wird vomKunden erforderlichenfalls auf höhere Schutzarten gebracht.
LB: Geringes Getriebespiel l besonders hohe Lebensdauer l IP 54 Standardeinschließlich Abtriebswelle

Technische Informationen
Vorratsartikel
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Planetengetriebe PLG52-2, i=50:1 DUNKER Planetengetriebe PLG52-2, i=50:1 ERIKS Artikelnr. 12255018
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Vorratsartikel
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)