Ausführung: Temperatur Sensor
Ausführung des Anschlusskopfes: Type JS
Messeinsatz: Wechselbar
Messbereich (°C): von -50 bis 250
Kopftransmitter: Nein
Mit Display: Nein
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss: 1/2" BSPP(G)
Mit Halsrohr: Ja
Mit Tauchrohr: Nein
Einstecklänge (mm): 50
Explosionsgeschützt: Nein