ProductPage

WIKA Bimetall Thermometer Typ: 682 Baureihe: R52 Prozessanschluss: Einsteck Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Messbereich (°C)
Gehäusedurchmesser (mm): 100
Anschlussstelle: Unten
Prozessanschluss: Einsteck
Größe Prozessanschluss: 18 mm
Mit Tauchrohr: Nein
Einstecklänge (mm)
Material Gehäuse: Edelstahl
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Bimetall Thermometer Fig. 682 Anschluss unten Edelstahl/Glas R100 Einstecklänge Edelstahl 63 mm meetbereik  - 30 - 50 °C WIKA Bimetall Thermometer Fig. 682 Anschluss unten Edelstahl/Glas R100 Einstecklänge Edelstahl 63 mm meetbereik - 30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 14533334
Bimetall Thermometer Fig. 682 Anschluss unten Edelstahl/Glas R100 Einstecklänge Edelstahl 100 mm meetbereik  - 30 - 50 °C WIKA Bimetall Thermometer Fig. 682 Anschluss unten Edelstahl/Glas R100 Einstecklänge Edelstahl 100 mm meetbereik - 30 - 50 °C ERIKS Artikelnr. 14534035
Bimetall Thermometer Fig. 682 Anschluss unten Edelstahl/Glas R100 Einstecklänge Edelstahl 63 mm meetbereik 0 - 120 °C WIKA Bimetall Thermometer Fig. 682 Anschluss unten Edelstahl/Glas R100 Einstecklänge Edelstahl 63 mm meetbereik 0 - 120 °C ERIKS Artikelnr. 14533335
Vorratsartikel
Messbereich (°C)
Gehäusedurchmesser (mm): 100
Anschlussstelle: Unten
Prozessanschluss: Einsteck
Größe Prozessanschluss: 18 mm
Mit Tauchrohr: Nein
Einstecklänge (mm)
Material Gehäuse: Edelstahl
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)