ProductPage

ARI Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 2533 Serie: 35.448 Stahl Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Präzise Regulierung von:

  • Wasser.
  • Dampf.
  • Kühlmittel.
  • Neutralen Flüssigkeiten und Gase.

Technische Informationen
Optionen
Funktion: Regelventil
Nennweite
Material Gehäuse: Stahlguss
Prozessanschluss: Flansch
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN40
KVS-Wert (m³/h)
Spindeldichtung: Dachmanchette
Typ Antriebs: Pneumatisch
Typenschlüssel Antrieb
Schließdruck (bar)
Positionierer: ECON 3301
Mit Rückmeldung: Nein
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (61 der 61 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN40 DN15 ARI Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13534706
Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 0,16 PN40 DN15 ARI Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 0,16 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13534707
Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 0,25 PN40 DN15 ARI Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 0,25 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13534708
Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 0,4 PN40 DN15 ARI Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 0,4 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13534709
Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 0,63 PN40 DN15 ARI Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 0,63 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13534710
Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 1 PN40 DN15 ARI Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 1 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13534711
Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 1,6 PN40 DN15 ARI Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 1,6 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13534712
Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 2,5 PN40 DN15 ARI Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 2,5 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13534713
Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 4 PN40 DN15 ARI Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 4 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13534714
Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN40 DN20 ARI Regelventil zweiwege Typ 2533 Serie 35.448 Stahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch DP30 Kvs 0,1 PN40 DN20 ERIKS Artikelnr. 13534715
Funktion: Regelventil
Nennweite
Material Gehäuse: Stahlguss
Prozessanschluss: Flansch
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN40
KVS-Wert (m³/h)
Spindeldichtung: Dachmanchette
Typ Antriebs: Pneumatisch
Typenschlüssel Antrieb
Schließdruck (bar)
Positionierer: ECON 3301
Mit Rückmeldung: Nein
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (61 der 61 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster