ProductPage

BURKERT Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 2564 Serie: 2301 Edelstahl EC1935 Tri-clamp

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Funktion: Regelventil
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Prozessanschluss: Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
KVS-Wert (m³/h)
Spindeldichtung: PTFE
Typ Antriebs: Pneumatisch
Typenschlüssel Antrieb
Schließdruck (bar): 16
Positionierer: Topcontrol 8692
Mit Rückmeldung: Ja
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Regelventil zweiwege Typ 2564 Serie 2301 Edelstahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch R70 Kvs 4,3 EC1935 Tri-clamp 34mm PN16 DN15 BURKERT Regelventil zweiwege Typ 2564 Serie 2301 Edelstahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch R70 Kvs 4,3 EC1935 Tri-clamp 34mm PN16 DN15 ERIKS Artikelnr. 13614335
Regelventil zweiwege Typ 2564 Serie 2301 Edelstahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch R70 Kvs 7,1 EC1935 Tri-clamp 34mm PN16 DN20 BURKERT Regelventil zweiwege Typ 2564 Serie 2301 Edelstahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch R70 Kvs 7,1 EC1935 Tri-clamp 34mm PN16 DN20 ERIKS Artikelnr. 13614336
Regelventil zweiwege Typ 2564 Serie 2301 Edelstahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch R90 Kvs 12 EC1935 PN16 DN25 TC 50,5 BURKERT Regelventil zweiwege Typ 2564 Serie 2301 Edelstahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch R90 Kvs 12 EC1935 PN16 DN25 TC 50,5 ERIKS Artikelnr. 13614337
Regelventil zweiwege Typ 2564 Serie 2301 Edelstahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch R90 Kvs 13,4 EC1935 Tri-clamp 50,5mm PN16 DN32 BURKERT Regelventil zweiwege Typ 2564 Serie 2301 Edelstahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch R90 Kvs 13,4 EC1935 Tri-clamp 50,5mm PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 13614338
Regelventil zweiwege Typ 2564 Serie 2301 Edelstahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch R130 Kvs 23,8 EC1935 Tri-clamp 50,5mm PN16 DN40 BURKERT Regelventil zweiwege Typ 2564 Serie 2301 Edelstahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch R130 Kvs 23,8 EC1935 Tri-clamp 50,5mm PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13614340
Regelventil zweiwege Typ 2564 Serie 2301 Edelstahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch R130 Kvs 37 EC1935 Tri-clamp 64mm PN16 DN50 BURKERT Regelventil zweiwege Typ 2564 Serie 2301 Edelstahl/PTFE äquiprozentual pneumatisch R130 Kvs 37 EC1935 Tri-clamp 64mm PN16 DN50 ERIKS Artikelnr. 13614355
Funktion: Regelventil
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl
Prozessanschluss: Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
KVS-Wert (m³/h)
Spindeldichtung: PTFE
Typ Antriebs: Pneumatisch
Typenschlüssel Antrieb
Schließdruck (bar): 16
Positionierer: Topcontrol 8692
Mit Rückmeldung: Ja
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)