ProductPage
Home
Produkte
Mess- und Regeltechnik
Magnetventile
Steuerventil Namur 3 und 5-Wege
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ECON®
Steuerventil Namur Typ: 33580 Aluminium
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Product Manual
Download
(PDF)
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Steuert pneumatische Antriebe um eine Vierteldrehung an.
Technische Informationen
Indirekter Betrieb ab 2 bar.
Mit Schutzstopfen in den Entlüftungen ausgestattet.
Vorratsartikel
Vorratsartikel (2)
Vorratsartikel
Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" BSP
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft: 1/8 BSP
Durchmesser Abluft: 1/8 BSP
Funktion: Monostabil
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
230V AC (1)
24V AC (1)
24V DC (1)
Versorgungsspannung
Frequenz
50/60Hz (2)
Frequenz
Leistung
2.5 W (1)
8 W (2)
Leistung
Durchgang (mm): 5
Durchgang (mm): 5
KVS-Wert (m³/h): 0.6
KVS-Wert (m³/h): 0.6
Material Gehäuse: PA
Material Gehäuse: PA
Explosionsgeschützt: Nein
Explosionsgeschützt: Nein
SIL zertifiziert: Nein
SIL zertifiziert: Nein
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)
ECON®
Steuerventil Namur Type: 33580 Aluminium/PTFE-NBR 24V AC 1/4" BSPP
ERIKS Artikelnr. 13215362
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "pilot valve namur type: 33580 aluminium/ptfe-nbr 24v ac 1/4" bspp", "item_id": "g2039523812592824", "material_number": "13215362", "item_brand": "econ®", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"actuators for valves", "item_category3":"pilot valves namur 3- and 5-way", "item_category4": "pr2039523812674348", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
ECON®
Steuerventil Namur Type: 33580 Aluminium/PTFE-NBR 24V DC 1/4" BSPP
ERIKS Artikelnr. 13215373
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "pilot valve namur type: 33580 aluminium/ptfe-nbr 24v dc 1/4" bspp", "item_id": "g2039523812592850", "material_number": "13215373", "item_brand": "econ®", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"actuators for valves", "item_category3":"pilot valves namur 3- and 5-way", "item_category4": "pr2039523812674348", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
ECON®
Steuerventil Namur Type: 33580 Aluminium/PTFE-NBR 230V AC 1/4" BSPP
ERIKS Artikelnr. 13215374
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "pilot valve namur type: 33580 aluminium/ptfe-nbr 230v ac 1/4" bspp", "item_id": "g2039523812592783", "material_number": "13215374", "item_brand": "econ®", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"actuators for valves", "item_category3":"pilot valves namur 3- and 5-way", "item_category4": "pr2039523812674348", "item_variant": "pce", "index": "3", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (2)
Vorratsartikel
Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" BSP
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft: 1/8 BSP
Durchmesser Abluft: 1/8 BSP
Funktion: Monostabil
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
230V AC (1)
24V AC (1)
24V DC (1)
Versorgungsspannung
Frequenz
50/60Hz (2)
Frequenz
Leistung
2.5 W (1)
8 W (2)
Leistung
Durchgang (mm): 5
Durchgang (mm): 5
KVS-Wert (m³/h): 0.6
KVS-Wert (m³/h): 0.6
Material Gehäuse: PA
Material Gehäuse: PA
Explosionsgeschützt: Nein
Explosionsgeschützt: Nein
SIL zertifiziert: Nein
SIL zertifiziert: Nein
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)