Ausführung: Inline 5/3 Wege
Prozessanschluss: Innengewinde
Größe Prozessanschluss: 1/4" BSP
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" BSP
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft: 1/4" BSP
Funktion: Bistabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung: 24V DC
Leistung: 2 W
Durchgang (mm): 9
KVS-Wert (m³/h): 1.18
Material Gehäuse: PA
Explosionsgeschützt: Nein
SIL zertifiziert: Nein