ProductPage

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Baureihe: 215 Aluminium Indirekt wirkend Normal geschlossen (NC)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Durchgang (mm)
Versorgungsspannung
Frequenz
Material Gehäuse: Aluminium
Dichtung: NBR
Material Membran: NBR
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie SCE215B070 Durchgang 41 mm Aluminium/NBR normal geschlossen 230V AC 1.1/2" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie SCE215B070 Durchgang 41 mm Aluminium/NBR normal geschlossen 230V AC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11412593

Katalog Artikelnr 1: EC3230911/2B41HZD000

Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie SCE215B060 Durchgang 41 mm Aluminium/NBR normal geschlossen 24V AC 1.1/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie SCE215B060 Durchgang 41 mm Aluminium/NBR normal geschlossen 24V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11815175

Katalog Artikelnr 1: EC3230911/4B41BZD000

Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie SCE215B060 Durchgang 41 mm Aluminium/NBR normal geschlossen 230V AC 1.1/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie SCE215B060 Durchgang 41 mm Aluminium/NBR normal geschlossen 230V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12159936

Katalog Artikelnr 1: EC3230911/4B41HZD000

Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie SCE215C020 Durchgang 19 mm Aluminium/NBR normal geschlossen 230V AC 1/2" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie SCE215C020 Durchgang 19 mm Aluminium/NBR normal geschlossen 230V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11815178

Katalog Artikelnr 1: EC3230901/2C19HRD000

Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie SCE215B050 Durchgang 41 mm Aluminium/NBR normal geschlossen 230V AC 1" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie SCE215B050 Durchgang 41 mm Aluminium/NBR normal geschlossen 230V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 12159935

Katalog Artikelnr 1: EC323090001B41HZD000

Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie SCE215B080 Durchgang 53 mm Aluminium/NBR normal geschlossen 230V AC 2" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie SCE215B080 Durchgang 53 mm Aluminium/NBR normal geschlossen 230V AC 2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11815177

Katalog Artikelnr 1: EC323090002B53HZD000

Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie SCE215C030 Durchgang 19 mm Aluminium/NBR normal geschlossen 24V DC 3/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie SCE215C030 Durchgang 19 mm Aluminium/NBR normal geschlossen 24V DC 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11815180

Katalog Artikelnr 1: EC3230903/4C19TRD000

Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie SCE215C030 Durchgang 19 mm Aluminium/NBR normal geschlossen 230V AC 3/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie SCE215C030 Durchgang 19 mm Aluminium/NBR normal geschlossen 230V AC 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11815179

Katalog Artikelnr 1: EC3230903/4C19HRD000

Vorratsartikel
Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Durchgang (mm)
Versorgungsspannung
Frequenz
Material Gehäuse: Aluminium
Dichtung: NBR
Material Membran: NBR
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)