ProductPage

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Baureihe: 222 Messing Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran Normal geschlossen (NC)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Durchgang (mm)
Versorgungsspannung
Frequenz
Material Gehäuse: Messing
Dichtung
Material Membran: EPDM
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B156 Durchgang 32 mm Messing/EPDM normal geschlossen 24V AC 1.1/2" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B156 Durchgang 32 mm Messing/EPDM normal geschlossen 24V AC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11815171

Katalog Artikelnr 1: EC3230411/2B32BZD000

Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B156 Durchgang 32 mm Messing/EPDM normal geschlossen 230V AC 1.1/2" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B156 Durchgang 32 mm Messing/EPDM normal geschlossen 230V AC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11815173

Katalog Artikelnr 1: EC3230411/2B32HZD000

Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B155 Durchgang 28 mm Messing/EPDM normal geschlossen 24V AC 1.1/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B155 Durchgang 28 mm Messing/EPDM normal geschlossen 24V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11426443

Katalog Artikelnr 1: EC3230411/4B28BZD000

Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B155 Durchgang 28 mm Messing/EPDM normal geschlossen 230V AC 1.1/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B155 Durchgang 28 mm Messing/EPDM normal geschlossen 230V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11815172

Katalog Artikelnr 1: EC3230411/4B28HZD000

Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B094 Durchgang 16 mm Messing/EPDM normal geschlossen 24V AC 1/2" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B094 Durchgang 16 mm Messing/EPDM normal geschlossen 24V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11489071
Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B094 Durchgang 16 mm Messing/EPDM normal geschlossen 24V DC 1/2" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B094 Durchgang 16 mm Messing/EPDM normal geschlossen 24V DC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11400815

Katalog Artikelnr 1: EC3230401/2B16TZD000

Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B094 Durchgang 16 mm Messing/EPDM normal geschlossen 230V AC 1/2" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B094 Durchgang 16 mm Messing/EPDM normal geschlossen 230V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11038614
Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B154 Durchgang 25 mm Messing/EPDM normal geschlossen 24V AC 1" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B154 Durchgang 25 mm Messing/EPDM normal geschlossen 24V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 11489095

Katalog Artikelnr 1: EC323040001B25BZD000

Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B154 Durchgang 25 mm Messing/EPDM normal geschlossen 230V AC 1" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B154 Durchgang 25 mm Messing/EPDM normal geschlossen 230V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 11489094

Katalog Artikelnr 1: EC323040001B25HZD000

Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B095 Durchgang 19 mm Messing/EPDM normal geschlossen 24V DC 3/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie SCE222B095 Durchgang 19 mm Messing/EPDM normal geschlossen 24V DC 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11489083

Katalog Artikelnr 1: EC3230403/4B19TZD000

Vorratsartikel
Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Durchgang (mm)
Versorgungsspannung
Frequenz
Material Gehäuse: Messing
Dichtung
Material Membran: EPDM
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster