ProductPage

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32300 Baureihe: 210 Messing Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran Normal geschlossen (NC)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Manufacturer Product Datasheet  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

In Anlagen mit geringem Differenzdruck oder als Ablauf eines drucklosen Behälters.

  • Neutrale Gase.
  • Neutrale Flüssigkeiten.
  • Hydrauliköl.
  • Mit FKM/FPM-Dichtungen geeignet für Biotreibstoffe.

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Durchgang (mm)
Versorgungsspannung
Frequenz
Material Gehäuse: Messing
Dichtung
Material Membran
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210C494 doorlaat 16 mm Messing/NBR normal geschlossen (NC) 24V AC 1/2" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210C494 doorlaat 16 mm Messing/NBR normal geschlossen (NC) 24V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 14535391
Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210C494V doorlaat 16 mm Messing/FPM normal geschlossen (NC) 24V DC 1/2" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210C494V doorlaat 16 mm Messing/FPM normal geschlossen (NC) 24V DC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 14535415
Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210C494 doorlaat 16 mm Messing/NBR normal geschlossen (NC) 24V DC 1/2" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210C494 doorlaat 16 mm Messing/NBR normal geschlossen (NC) 24V DC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 14535413
Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210C494V doorlaat 16 mm Messing/FPM normal geschlossen (NC) 230V AC 1/2" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210C494V doorlaat 16 mm Messing/FPM normal geschlossen (NC) 230V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 14535414
Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210C494 doorlaat 16 mm Messing/NBR normal geschlossen (NC) 230V AC 1/2" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210C494 doorlaat 16 mm Messing/NBR normal geschlossen (NC) 230V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 14535392
Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210B454 doorlaat 25 mm Messing/NBR normal geschlossen (NC) 24V AC 1" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210B454 doorlaat 25 mm Messing/NBR normal geschlossen (NC) 24V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 14535423
Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210B454V doorlaat 25 mm Messing/FPM normal geschlossen (NC) 24V DC 1" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210B454V doorlaat 25 mm Messing/FPM normal geschlossen (NC) 24V DC 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 14535422
Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210B454 doorlaat 25 mm Messing/NBR normal geschlossen (NC) 24V DC 1" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210B454 doorlaat 25 mm Messing/NBR normal geschlossen (NC) 24V DC 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 14535424
Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210B454 doorlaat 25 mm Messing/NBR normal geschlossen (NC) 230V AC 1" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210B454 doorlaat 25 mm Messing/NBR normal geschlossen (NC) 230V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 14535421
Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210D495V doorlaat 19 mm Messing/FPM normal geschlossen (NC) 24V AC 3/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ 32300 Serie SCE210D495V doorlaat 19 mm Messing/FPM normal geschlossen (NC) 24V AC 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 14535420
Vorratsartikel
Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Durchgang (mm)
Versorgungsspannung
Frequenz
Material Gehäuse: Messing
Dichtung
Material Membran
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster