ProductPage

WIKA Rohrfedermanometer Type 738 Anschluss rückseitig Edelstahl Vorflansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Tabellen
Vorratsartikel
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit: Ohne
Montage Manometer: Vorflansch
Anschlussstelle
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe: Sicherheitsglas
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 1,5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 1,5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12670573
Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich - 1 - 5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich - 1 - 5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12670574
Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 1 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 1 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12670569
Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 2,5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 2,5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12670571
Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 4 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 4 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12670605
Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 13633607
Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 1,6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 1,6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12670570
Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 10 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 10 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12393193

Katalog Artikelnr 1: EC007383G2B1210

Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 16 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 16 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 13359874
Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 60 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 738 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 60 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 13359868
Vorratsartikel
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit: Ohne
Montage Manometer: Vorflansch
Anschlussstelle
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe: Sicherheitsglas
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster