ProductPage

WIKA Rohrfedermanometer Type 368 Anschluss rückseitig Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Tabellen
Vorratsartikel
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit: Ohne
Montage Manometer: Direkt
Anschlussstelle
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe: Sicherheitsglas
Filter löschen (36 der 36 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 0 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 0 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811090

Katalog Artikelnr 1: EC00368312B1110

Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 1,5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/2" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 1,5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12670547
Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 3 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 3 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13367380
Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13367382
Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 9 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 9 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13367460
Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 1 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 1 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12670601
Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 1,6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 1,6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811082

Katalog Artikelnr 1: EC003683C2B1110

Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 2,5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 2,5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811083

Katalog Artikelnr 1: EC003683D2B1110

Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 4 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 4 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811084

Katalog Artikelnr 1: EC003683E2B1110

Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 368 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811085

Katalog Artikelnr 1: EC003683F2B1110

Vorratsartikel
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit: Ohne
Montage Manometer: Direkt
Anschlussstelle
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe: Sicherheitsglas
Filter löschen (36 der 36 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster