ProductPage

ECON® Rohrfedermanometer Type 1415C Anschluss rückseitig Messing Vorflansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Gehäusedurchmesser (mm): 100
Messbereich: von 0 bis 250
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Vorflansch
Anschlussstelle: Ruckseite exzentrisch
Größe Prozessanschluss: 1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Messing
Material Scheibe: Glas
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Rohrfedermanometer Typ 1415C Edelstahl/Glas R100 Messbereich 0 - 250 bar Prozessanschluss Messing 1/2" BSPP ECON® Rohrfedermanometer Typ 1415C Edelstahl/Glas R100 Messbereich 0 - 250 bar Prozessanschluss Messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10059666
Vorratsartikel
Gehäusedurchmesser (mm): 100
Messbereich: von 0 bis 250
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Vorflansch
Anschlussstelle: Ruckseite exzentrisch
Größe Prozessanschluss: 1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Messing
Material Scheibe: Glas
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)