ProductPage

WIKA Rohrfedermanometer Type 1385 Anschluss rückseitig Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Vorratsartikel
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Direkt
Anschlussstelle
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe: Sicherheitsglas
Filter löschen (34 der 34 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 0 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 0 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11812270

Katalog Artikelnr 1: EC01385312B5120

Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 0,6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 0,6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11812271

Katalog Artikelnr 1: EC01385322B1110

Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12670577
Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 1 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 1 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11812279

Katalog Artikelnr 1: EC013853B2D5120

Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 1,6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 1,6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12670576
Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 2,5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 2,5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12956605
Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 4 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 4 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13209329
Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11812267

Katalog Artikelnr 1: EC013853F2B5120

Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 10 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 10 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11812268

Katalog Artikelnr 1: EC013853G2D5120

Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 16 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1385 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 16 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12670608
Vorratsartikel
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Direkt
Anschlussstelle
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe: Sicherheitsglas
Filter löschen (34 der 34 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster